Fin de vida

ROCKWELL - 194L SWITCH 16 A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 194L SWITCH 16 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140A-C2A-C16

Ref.Sonepar

936297

EAN

8499213751014

ROCK 140A-C2A-C16 194L SWITCH 16 A ·

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL