ROCKWELL - 2.5 MM DOUBLE LEVEL TERMINAL BLOCK 1492-JD3-RE - 1492-JD3-RE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Tasa de voltaje - 400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-JD3-RE
Ref.Sonepar
1071269
EAN
0662073058694
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
5.1 mm
Profundidad:
69 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Rojo


