ROCKWELL - 2.5 MM TRIPLE LEVEL TERMINAL BLOCK 1492-JT3M - 1492-JT3M

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 2.5 MM TRIPLE LEVEL TERMINAL BLOCK 1492-JT3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-JT3M

Ref.Sonepar

979989

EAN

0662074734795

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

3

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

6.1 mm

Profundidad:

88 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

2.5 MM TRIPLE LEVEL TERMINAL BLOCK 1492-JT3M