ROCKWELL - 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK 1492-L3Q-B - 1492-L3Q-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Tasa de voltaje - 800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-L3Q-B
Ref.Sonepar
1063545
EAN
0662073054900
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
5.1 mm
Profundidad:
79 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


