ROCKWELL - 2 POSICIONES MULTI-FUNCION 800F 22 MM 800FP-U2X

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 2 POSICIONES MULTI-FUNCION 800F 22 MM 800FP-U2X

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco/negro

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Oval

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-U2X

Ref.Sonepar

990515

EAN

0662468109864

Color del botón:

Blanco/negro

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Oval

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL