ROCKWELL - 20A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E20-3253 - 194L-E20-3253

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 20A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E20-3253

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conmutador - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 20 A

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-E20-3253

Ref.Sonepar

1008669

EAN

0662072561881

Tipo de conmutador:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Número de posiciones de conmutación:

3

Con posición 0 (desconexión):

sí

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Conmutador levas 20A 3P empotrable