ROCKWELL - 22.5 MM PIEZO PUSH BUTTON

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 22.5 MM PIEZO PUSH BUTTON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800K-22FMG24X10

Ref.Sonepar

961881

EAN

0885630858418

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

no

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

22MM OPERADOR PUSH BUTTON 800K 800K-22FMG24X10

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL