ROCKWELL - 22.5MM 800F EMERGENCY STOP - 800FP-NX-V1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Material de anillo frontal - Plástico
Grado de protección (IP), lado delantero - IP66
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800FP-NX-V1
Ref.Sonepar
963582
EAN
0884951763982
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


