ROCKWELL - 22MM POTENCIóMETRO OPERADOR 800F 800FP-POT2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 22MM POTENCIóMETRO OPERADOR 800F 800FP-POT2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 500 Ohm

  • Consumo potencia - 2 W

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-POT2

Ref.Sonepar

1123063

EAN

0781180472282

Resistencia:

500 Ohm

Consumo potencia:

2 W

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP65

Potenciómetro 500Ohm resistivo con inscripción

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL