ROCKWELL - 23 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. 100S-C23KJ14C - 100S-C23KJ14C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 23 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. 100S-C23KJ14C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20.4...26.4 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-C23KJ14C

Ref.Sonepar

943924

EAN

0611320647303

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20.4...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

23 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

4

Versión modular:

no

Contactor de seguridad 24 V 50/60Hz 1 NA/4 NC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL