ROCKWELL - 24 V AC/DC ELECTROMECáNICA SLST RELAY 700-HLT2U24 - 700-HLT2U24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HLT2U24
Ref.Sonepar
982248
EAN
0611320760897
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
88 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
6.2 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


