ROCKWELL - 24V DC 700-HC GP PLUG-IN RELAY 700-HC14Z24 - 700-HC14Z24

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 24V DC 700-HC GP PLUG-IN RELAY 700-HC14Z24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC14Z24

Ref.Sonepar

988580

EAN

0781180315640

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

7 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

20.7 mm

Relé 7A 4P 24V DC sin botón test con led dorado