ROCKWELL - 24V DC GP SQUARE BASE RELAY 700-HB33Z24-4 - 700-HB33Z24-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 24V DC GP SQUARE BASE RELAY 700-HB33Z24-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HB33Z24-4

Ref.Sonepar

1132110

EAN

0662073357377

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

15 A

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

38.2 mm

Altura:

51.4 mm

Profundidad:

35.8 mm