ROCKWELL - 25 A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E25-1753-6N - 194L-E25-1753-6N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 25 A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E25-1753-6N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 3

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194L-E25-1753-6N

Ref.Sonepar

1072598

EAN

0662468898898

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

3

Con posición 0 (desconexión):

sí

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Montaje frontal:

sí

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada