ROCKWELL - 25 A INTERRUPTOR DE CARGA 194E-A25-1753-6G - 194E-A25-1753-6G

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 25 A INTERRUPTOR DE CARGA 194E-A25-1753-6G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Potencia de conmutación a 400 V - 11 kW

  • Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194E-A25-1753-6G

Ref.Sonepar

991162

EAN

0662468929349

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Potencia de conmutación a 400 V:

11 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

3

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20