ROCKWELL - 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-J3F3-D25-FB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 150 A

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

158 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-J3F3-D25-FB

Ref.Sonepar

1313422

EAN

0887172408533

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

150 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de polos:

3

Tipo de elemento de control:

Maneta

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL