ROCKWELL - 30 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. - 100S-C30EJ31C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 30 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-C30EJ31C

Ref.Sonepar

1235425

EAN

0885630032085

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

65 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

30 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

30 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS.

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL