ROCKWELL - 30 X 40 MM LGND PLT SOLAMENTE 800F 22 MM 800F-17BE258

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 30 X 40 MM LGND PLT SOLAMENTE 800F 22 MM 800F-17BE258

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Negro

  • Forma - Redondo

  • Anchura - 30 mm

  • Altura - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-17BE258

Ref.Sonepar

981812

EAN

0781180218507

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Negro

Forma:

Redondo

Anchura:

30 mm

Altura:

40 mm

Etiqueta inscripción inglés Man-Auto 30x40 negro blanco

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL