ROCKWELL - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB 800T-A1B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-A1B
Ref.Sonepar
988214
EAN
0781180601873
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


