ROCKWELL - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB 800T-A6D2 - 800T-A6D2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB 800T-A6D2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Diámetro de orificio - 30 mm

  • Apto para iluminación - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-A6D2

Ref.Sonepar

964832

EAN

0781180605932

Color del botón:

Rojo

Diámetro de orificio:

30 mm

Apto para iluminación:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-A6D2