ROCKWELL - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB 800T-B6A - 800T-B6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Anchura de apertura - 30.5 mm
Apto para iluminación - no
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-B6A
Ref.Sonepar
1012639
EAN
0781180610295
Color del botón:
Rojo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
Grado de protección (IP):
Otros


