ROCKWELL - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800H 800H-FRXTQH2RA1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800H 800H-FRXTQH2RA1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800H-FRXTQH2RA1

Ref.Sonepar

980131

EAN

0885630115900

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL