ROCKWELL - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB 800T-FX6D4 - 800T-FX6D4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB 800T-FX6D4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-FX6D4

Ref.Sonepar

989465

EAN

0781180142383

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Grado de protección (IP):

IP65

30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB 800T-FX6D4