ROCKWELL - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB 800T-FXA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Otros
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-FXA1
Ref.Sonepar
992096
EAN
0662073285502
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


