ROCKWELL - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB 800T-FXQH2RA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-FXQH2RA
Ref.Sonepar
1054679
EAN
0885630116006
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
130 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


