ROCKWELL - 30MM TRIGGER ACTION E-STOP 800H PB 800H-TFRXT6A - 800H-TFRXT6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Alto
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800H-TFRXT6A
Ref.Sonepar
991435
EAN
0612598951901
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Alto
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30 mm
Apto para iluminación:
no
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1


