ROCKWELL - 30MM TRIGGER ACTION E-STOP 800H PB 800H-TFRXT6A4 - 800H-TFRXT6A4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 30MM TRIGGER ACTION E-STOP 800H PB 800H-TFRXT6A4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800H-TFRXT6A4

Ref.Sonepar

1329038

EAN

8499219193146

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no