ROCKWELL - 3500, SOPORTE MALLA 1X1 CON LAMAS IP43 6025-0033 - 1783-MMS10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 3500, SOPORTE MALLA 1X1 CON LAMAS IP43 6025-0033

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0

  • Número de otros puertos - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-MMS10

Ref.Sonepar

1224384

EAN

0191326696838

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

8

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

8

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de otros puertos:

10

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Número de puertos PoE:

0

máx. potencia PoE:

360 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20