ROCKWELL - 40-PIN RELAY IFM 24V DC 32 RELAYS 1492-XIMTR4024-32R - 1492-XIMTR4024-32R

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 40-PIN RELAY IFM  24V DC  32 RELAYS 1492-XIMTR4024-32R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable

  • Tasa de voltaje - 33 V

  • Corriente asignada - 1 A

  • Grado de contaminación (valor) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-XIMTR4024-32R

Ref.Sonepar

908992

EAN

0612598916641

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Conexión enchufable

Tasa de voltaje:

33 V

Corriente asignada:

1 A

Grado de contaminación (valor):

2

Profundidad:

70 mm

Anchura:

240 mm

Altura:

83 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

40-PIN RELAY IFM 24V DC 32 RELAYS 1492-XIMTR4024-32R