ROCKWELL - 400A K MARCO MOLDEDCASECKT-BKR 140G-K-RVM21R - 140G-K-RVM21R

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 400A K MARCO MOLDEDCASECKT-BKR 140G-K-RVM21R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

  • Con extensión de eje - sí

  • Apto para cortacircuito de potencia - sí

  • Compatible para desconector de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-K-RVM21R

Ref.Sonepar

1039518

EAN

0885630980324

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

Kit servicio ROTARY 140G-KRVM21R 580mm rojo/ amarillo