ROCKWELL - 42KA FOTOSENCOR ULTRA MINI 42KA-D2JPFC-A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 0...50 mm
Intensidad máx. de salida - 80 mA
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Tipo de salida de conmutador - PNP
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42KA-D2JPFC-A2
Ref.Sonepar
945012
EAN
0662072079409
Distancia de funcionamiento:
0...50 mm
Intensidad máx. de salida:
80 mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
0.5 ms
Tipo de tensión:
CC
Clase protección de láser:
Clase 2
Longitud de onda del sensor:
660 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Grado de protección (IP):
IP40
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


