ROCKWELL - 43 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. 100S-C43KJ14C - 100S-C43KJ14C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 43 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. 100S-C43KJ14C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20.4...26.4 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-C43KJ14C

Ref.Sonepar

943925

EAN

0611320813081

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

85 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

43 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

4

Versión modular:

no

Contactor de seguridad 24V 50/60Hz 1 NA/4 NC