ROCKWELL - 450L CONEXIóN PLUG-IN GUARDSHIELD¿¢ 1 450L-APT-PW-8

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 450L CONEXIóN PLUG-IN GUARDSHIELD¿¢ 1 450L-APT-PW-8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 0

  • Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

  • Protección contra explosión, categoría para gas - Ninguno

  • Protección contra explosión, categoría para polvo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

450L-APT-PW-8

Ref.Sonepar

990519

EAN

0885630742977

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Tipo de salida de conmutador de OSSD:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

En cascada:

no

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor

Con función de silenciador:

no

Conmutación posible:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Apto para funciones de seguridad:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

450L CONEXIóN PLUG-IN GUARDSHIELD¿¢ 1 450L-APT-PW-8

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL