ROCKWELL - 450L CONEXIÓN PLUG-IN GUARDSHIELD - 450L-APR-ON-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas - Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450L-APR-ON-5
Ref.Sonepar
962457
EAN
0885630742984
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65


