ROCKWELL - 45LSP PLáSTICO TENEDOR SENSOR 10-30V DC 45LSP-2LPA4-P3 - 45LSP-2LPA4-P3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño mín. de objeto - 0.2 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de tensión - CC
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45LSP-2LPA4-P3
Ref.Sonepar
920503
EAN
0612598637287
Tamaño mín. de objeto:
0.2 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


