ROCKWELL - 50 MM PILA DE LUZ 50 MM TORRE DE LUZ 855E-LL20A - 855E-LL20A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 50 MM PILA DE LUZ 50 MM TORRE DE LUZ 855E-LL20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Otros

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-LL20A

Ref.Sonepar

948135

EAN

0611320489187

Función:

Luz continua

Color:

Otros

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

240...240 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Lámpara led ámbar 230V AC