ROCKWELL - 5094 DIGITAL 32 OUTPUT 24 VDC - 5094-OB32

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 5094 DIGITAL 32 OUTPUT 24 VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas digitales - 0

  • Número de salidas digitales - 32

  • Tensión de entrada permitida - 24...24 V

  • Tipo de salida digital - Relé

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5094-OB32

Ref.Sonepar

962768

EAN

0191326730884

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

32

Tensión de entrada permitida:

24...24 V

Tipo de salida digital:

Relé

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

MODULO DE 32 SALIDAS DIGITALES 24VCD PARA FLEX 5000

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL