ROCKWELL - 5094-IB32 5094 DIGITAL 32 INPUT 24 VDC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 5094-IB32  5094 DIGITAL 32 INPUT 24 VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas digitales - 32

  • Número de salidas digitales - 0

  • Tensión de entrada permitida - 24...24 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Tipo de salida digital - Relé

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5094-IB32

Ref.Sonepar

962458

EAN

0191326730846

Número de entradas digitales:

32

Número de salidas digitales:

0

Tensión de entrada permitida:

24...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Relé

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Anchura:

94 mm

Altura:

68.57 mm

Profundidad:

49.75 mm

MODULO DE 32 ENTRADAS DIGITALES 24VCD PARA FLEX 5000

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL