ROCKWELL - 63 A 194E LOAD SWITCH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Potencia de conmutación a 400 V - 22 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
194E-E63-1756
Ref.Sonepar
1313535
EAN
0662072554241
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Potencia de conmutación a 400 V:
22 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
5 kA
Número de polos:
6
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


