ROCKWELL - 800F 22 MM 800F-MN3WX10 - 800F-MN3WX10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 800F 22 MM 800F-MN3WX10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800F-MN3WX10

Ref.Sonepar

987833

EAN

0781180457036

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera