ROCKWELL - 800F 22 MM 800F-PX21

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 800F 22 MM 800F-PX21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Fijación delantera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-PX21

Ref.Sonepar

992094

EAN

0781180420962

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Fijación delantera

800F 22 MM 800F-PX21

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL