ROCKWELL - 800F 22 MM 800F-X01V

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 800F 22 MM 800F-X01V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Fijación delantera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-X01V

Ref.Sonepar

920963

EAN

0662468119009

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Fijación delantera

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL