ROCKWELL - 800F 22 MM 800FM-LSR25 - 800FM-LSR25

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 800F 22 MM 800FM-LSR25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FM-LSR25

Ref.Sonepar

1054969

EAN

0662073818922

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Plata

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Interruptor selector 2 posiciones fijo maneta 90° transparente negro