ROCKWELL - 800F 22 MM 800FP-LFA4 - 800FP-LFA4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 800F 22 MM 800FP-LFA4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FP-LFA4

Ref.Sonepar

989147

EAN

0781180472152

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Pulsador presión luminoso acción plástico al ras rojo