ROCKWELL - 855W 24V AC/DC WALL MOUNT SIGNAL LIGHT 855W-G24Y3Y5Y4P1 - 855W-G24Y3Y5Y4P1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 855W 24V AC/DC WALL MOUNT SIGNAL LIGHT 855W-G24Y3Y5Y4P1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Color de cubierta de lámpara - Otros

  • Tipo de lámpara - LED

  • Ruido - 90 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855W-G24Y3Y5Y4P1

Ref.Sonepar

966598

EAN

0612598462469

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CA/CC

Color de cubierta de lámpara:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Ruido:

90 dB

Tipo de señal óptica:

Luz continua

Tipo de dispositivo de señal acústica:

Generador de sonido

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Método de montaje:

Montaje

Receptáculo de color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Luz de señal para montaje en pared 24V AC/DC 855W-G24Y3Y5Y4P1