ROCKWELL - 889 DC CABLE MICRO 889D-F8ABDM-0M3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 889 DC CABLE MICRO 889D-F8ABDM-0M3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 8

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

889D-F8ABDM-0M3

Ref.Sonepar

1147216

EAN

0662074740956

Número de polos:

8

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

0.3 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Entrada de intensidad nominal:

1.5 A

Tasa de voltaje:

36 V

Sistema de conexión CC micro H-M recto 8 hilos 0,3m poliuretano

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL