ROCKWELL - 889 PATCHCORDS AND CORDSETS 889N-F4AFNM-1F - 889N-F4AFNM-1F

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 889 PATCHCORDS AND CORDSETS 889N-F4AFNM-1F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

889N-F4AFNM-1F

Ref.Sonepar

1040895

EAN

0781180763885

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

0.3 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

600 V

Sistema de conexión mini M-H recto 4 hilos 16AWG 0,3m PVC