ROCKWELL - 9 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. 100S-C09EJ322BC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 9 A CONTACTOR SEGURIDAD MCS. 100S-C09EJ322BC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 3

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 1

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-C09EJ322BC

Ref.Sonepar

1040743

EAN

0889508340975

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

3

Número de contactos normalmente abiertos principales:

1

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Contactor seguridad MCS 100S-C09EJ322BC 9A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL