ROCKWELL - ABRAZADERA SOBRE PERFIL BS-H1-M-40 FT . T= 34-40M - 800T-QH2W

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ABRAZADERA SOBRE PERFIL  BS-H1-M-40 FT . T= 34-40M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...130 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-QH2W

Ref.Sonepar

1021160

EAN

0885630116242

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...130 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP65