ROCKWELL - ABS THERMOPLASTIC ENCL 95 X 150 X 111 MM 194L-G3573 - 194L-G3573
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 95 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 111 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194L-G3573
Ref.Sonepar
990862
EAN
0662072614297
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
95 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
111 mm
Con cubierta transparente:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP66


